Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1682-152042853
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 03
EAN/GTIN:
     4016946051859
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 300 g. Durchmesser: 24 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300
Durchmesser:
24
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0755*
€ 0,1377*
10 Tage
1100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,077*
€ 0,1452*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,08882*
€ 0,16776*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0876*
€ 0,2735*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0755*
€ 0,08985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,377* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1664514
ab € 1,72*
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.