Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück
Haftmagnet 24mm schwarz VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANHM2010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2010
EAN/GTIN:
     4016946051903
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
franken haftmagnete schwarz rund
  • Magnet
  • Sonderform: rund
  • für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 24 mm
  • Tragfähigkeit: 300 g
  • Farbe: schwarz
  • Packungs-Inhalt: Karton mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für bis zu 4 Blatt DIN A4, 80 g/qm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Durchmesser:
24 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Form:
rund
Haftkraft:
300 g
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Motiv:
rund
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz, Kraftmagnet, Kreismagnet, Magnet, Signalmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.