Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 7.5m HDMI - DVI-D 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 7.5m HDMI - DVI-D 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Tecline 7.5m HDMI - DVI-D 7,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26637897
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     49910107H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
  • High Quality Kabel zum Verbinden von Geräten mit HDMI- und DVI-Schnittstelle
    - ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen
    - optimale Übertragung durch vergoldete Steckkontakte, dreifache Abschirmung und versilberte Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer
    - 2 Ferritkerne
    - Stecker Vollmetall, matt verchromt
    - HDMI Stecker A an 24+1pol DVI-D Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.