Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Kurzbrief, 1/3 A4, mit Blaupapier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1020
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1020
EAN/GTIN:
     4004182010204
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Kurzbrief. Anwendung: Notieren, Mitteilen. Material: Papier. Detail: Abreißblock. Ausstattung mit: Seitenverleimung. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: 1/3 DIN A4
Weitere Informationen:
Breite:
210
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Kurzbrief
Anzahl der Blätter:
80
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1020
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe:
99
Produkttypbezeichnung:
Kurzbrief
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
GTIN:
4004182010204
Verwendung für Beschriftungsart:
zur Handbeschriftung
Produkt-Typbezeichnung:
Kurzbrief
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,019* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.