Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, A6 quer, Recycling-Papier, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1250
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1250
EAN/GTIN:
     4004182012505
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Quittung MwSt. separat ausgewiesen. Anwendung: Verkaufen. Material: Papier. Detail: 100 Originale, Recycling-Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
selbstdurchschreibend:
Nein
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Blätter:
100
Produkttypbezeichnung:
Quittung
Höhe:
105
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
GTIN:
4004182012505
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Quittung
Flächenmasse des Papiers:
60
Herstellerartikelnummer:
1250
Breite:
148
Produkt-Typbezeichnung:
Quittung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0172* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.