Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Quittung 1735 DIN A6 quer 2x40Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-114035100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4004182017357
Suchbegriffe:
Quittung
Quittungsblock
Quittungsformular
Quittungsvordruck
Bestätigen Sie den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen mit den Quittungen von Avery Zweckform. Die Quittung, MwSt. separat ausgewiesen, ist mit einem feinen, netzartigen Hintergrunddruck ausgestattet. Somit ist die Quittung garantiert Fälschungssicher. Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung vom Formularexperten Avery Zweckform.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Quittung
Papierformat:
DIN A6 quer
Grammatur:
60 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Bindung:
Klebebindung
selbstdurchschreibend:
Ja
Anzahl der Durchschläge:
1 Durchschlag
Perforation:
Mikroperforation
Dokumentendruck vorhanden:
Ja
Ausführung der MwSt.:
MwSt. separat ausweisbar
Verwendung für Beschriftungsart:
handschriftlich, Schreibmaschine
fälschungssicher:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Farbe des Durchschlages:
gelb
Anzahl der Blätter:
2 x 40 Bl.
Weitere Suchbegriffe: zweckform quittung a6, quittung, quittung a6, Bonbuch, Bonbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Formularvordrucke, Kassenabrechnungen, Quittungen, Quittungsblöcke, Quittungsbuch, Quittungsbücher, Vordrucke
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,86*
€ 3,22*
1 Tag
816
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,28*
2 Tage
1374
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,98*
€ 3,40*
Lager 1682
155
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,52*
9 Tage
195
1
pro Block
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,61*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 3,52*
€ 4,19
pro Block
ab 10 Block
€ 2,91*
€ 3,46
pro Block
ab 20 Block
€ 2,64*
€ 3,14
pro Block
ab 50 Block
€ 2,56*
€ 3,05
pro Block
ab 100 Block
€ 2,35*
€ 2,80
pro Block
ab 15000 Block
€ 1,97*
€ 2,34
pro Block
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
302
ab € 0,91*
Ähnlich
Avery
1735D
ab € 4,63*
Ähnlich
Avery
306
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
1250
ab € 1,70*
Ähnlich
Avery
1725
ab € 3,36*
Ähnlich
Avery
1735-5
ab € 9,38*
Ähnlich
Avery
1736
ab € 1,77*
Ähnlich
Avery
1737
ab € 2,87*
Ähnlich
Avery
1767
ab € 7,87*
Ähnlich
Avery
333
ab € 2,59*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,57*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.