Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1741 Buchhaltungsformular & -Buch 40 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1741 Buchhaltungsformular & -Buch 40 Seiten
Avery 1741 Buchhaltungsformular & -Buch 40 Seiten
Avery 1741 Buchhaltungsformular & -Buch 40 Seiten
Avery 1741 Buchhaltungsformular & -Buch 40 Seiten
Avery 1741 Buchhaltungsformular & -Buch 40 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26582836
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1741
EAN/GTIN:
     4004182017418
Suchbegriffe:
Begleitnotiz
Kurzbrief
Kurzbriefbuch
Kurzmitteilung
Der Kurzbrief 1741 von AVERY ZWECKFORM im 1/3 DIN A4 Format enthält bereits die wichtigsten Punkte zum Ankreuzen, z.B. zur Erledigung, Rücksprache, Stellungnahme, etc. Der links verleimte Abreißblock beinhaltet 40 weiße Kurzbrief Vorlagen mit jeweils einem bedruckten, selbstdurchschreibenden Durchschlag in gelb. Die Notizformulare und Kurzbriefe von Avery Zweckform sind praktische, bewährte Hilfen für Ihre Kommunikation und Notizen im Büro und zu Hause.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Abdeckungsmaterial
Karton
Maximum Papiergröße
210 x 105 mm
Anzahl der Seiten
40 Seiten
Lieferumfang
Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1210
ab € 1,19*
Ähnlich
Avery
1018
ab € 1,12*
Ähnlich
Avery
1020
ab € 1,90*
Ähnlich
Avery
1019
ab € 1,17*
Ähnlich
Avery
1014
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.