Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62597 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62597 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
DeLOCK 62597 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
DeLOCK 62597 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
DeLOCK 62597 Videokabel-Adapter 0,25 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26469418
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62597
EAN/GTIN:
     4043619625970
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser VGA zu HDMI Adapter von Delock dient zum Anschluss eines HDMI Displays an Ihrem PC bzw. Notebook. Durch die Verwendung des Klinkenkabels an Ihrem PC bzw. Notebook, können Sie über diesen Adapter auch das Audiosignal übertragen. Des Weiteren wird der Adapter über den USB Anschluss mit Strom versorgt und benötigt somit kein zusätzliches Netzteil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm + USB Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.