Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear 600631 Laptoptasche 40,6 cm (16") Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234413
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600631
EAN/GTIN:
     7613329007891
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600627
ab € 42,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.