Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA70425X Herst.-Nr.: 57180-00000 EAN/GTIN: 4042448123671 |
| |
|
| | |
| Das robuste tesa® Verpackungsklebeband zum umweltgerechten Verpacken. - Bewährte Papier-Qualität - Zum sortenreinen Verschließen, z.B. von Schachteln, Paketen und Umschlägen - Ungebleichter, glatter Papierträger - Lösungsmittelfreie Klebmasse - Extra starke Klebkraft - Sehr reißfest - Von Hand einreißbar - Auch für raue Schachtel- / Kartonoberflächen geeignet - Sehr gut in allen tesa® Handabrollern zu verarbeiten - 60% biobasiertes Material - Lösungsmittelfrei - Rollenkern aus 100% recyceltem Karton Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 50 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 2,87* | € 3,73* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,76* | € 3,79* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,77* | € 3,81* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 2,78* | € 3,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 2,86* | € 3,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|