| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26105512 Herst.-Nr.: 41218 EAN/GTIN: 4002888412186 |
| |
|
| | |
| DVI-I Stecker (digital Dual Link + analog) -> DVI-D Kupplung (digital Dual Link) + VGA / HD-15 Kupplung (analog) Dieses Kabel funktioniert an Grafikarten, die gleichzeitig digitale DVI-D-Signale sowie analoge VGA-Signale über eine einzige DVI-I Buchse ausgeben - Bitte beachten Sie die diesbezüglichen Informationen ihres Grafikkartenherstellers! Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D + VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapterkabel DVI, DVI Adapterkabel, DVI VGA Kabel, DVI Verlängerung, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy vga adapter, adapterkabel dvi |
| | |
| |