Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan USB 3.2 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan USB 3.2 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports
Manhattan USB 3.2 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports
Manhattan USB 3.2 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports
Manhattan USB 3.2 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports
Manhattan USB 3.2 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25929009
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     130424
EAN/GTIN:
     7666231304244
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Ermöglicht schnellen Zugriff auf SATA-Festplatten
Unterstützt Datenübertragungsraten zwischen SATA und USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s
Unterstützt 48-bit LBA (Logical Block Addressing)
Geeignet für externe SATA-Festplatten bis 2,5"
Plug&Play; Windows-, Mac- und Linux-kompatibel sowie Hot-Swap-fähig
3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabellänge
0.42 m
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7/8 Mac 9.x/10.x & Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-A
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.