Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Velleman LAMP50MF Halogenlampe 50 W GY6.35
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25918922
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     LAMP50MF
EAN/GTIN:
     8711500409829
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Technische Daten

- Typ: BRL
- Betriebsspannung (V): 12
- Stromverbrauch (W): 50
- Fassung: G6.35
- durchschnittliche Lebensdauer (Std.): 50
- Farbtemperatur (K): 3300
- Intensität : 1500
- Farbe: transparant
- Abmessungen: Ø 10 x 37mm
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
1500 lm
Farbtemperatur
3300 K
Oberflächentyp
klar
Sonstige Funktionen
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Energie
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
37 mm
Tiefe
10 mm
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40981250
ab € 5,88*
Ähnlich
Philips
40983650
ab € 4,27*
Ähnlich
Philips
40985050
ab € 5,51*
Ähnlich
Philips
41009250
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
41029050
ab € 5,98*
Ähnlich
Philips
41084950
ab € 11,54*
Ähnlich
Philips
8711500410276
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
871150040986750
ab € 6,81*
Ähnlich
Philips
42667350
ab € 7,17*
Ähnlich
Philips
69021500
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.