Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 70/2 70 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2400 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 70/2 70 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2400 W Staubbeutel
Kärcher NT 70/2 70 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2400 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25435914
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.667-269.0
EAN/GTIN:
     4039784725379
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Ergonomie
Kabellänge
10 m
Standard-Weite
40 mm
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
70 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Behältermaterial
Kunststoff
Rohrmaterial
Metall
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
75 dB
Vakuum
25.4 kPa
Luftstrom
148 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
1010 mm
Gewicht
24900 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,89*
€ 719,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,52*
€ 708,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,66*
€ 662,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,63*
€ 635,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.637-353.0
ab € 214,34*
Zubehör
Kärcher
2.862-166.0
ab € 39,40*
Zubehör
Kärcher
4.440-264.0
ab € 52,60*
Zubehör
Kärcher
5.031-718.0
ab € 7,23*
Zubehör
Kärcher
5.031-939.0
ab € 11,46*
Zubehör
Kärcher
5.032-427.0
ab € 15,23*
Zubehör
Kärcher
5.407-108.0
ab € 8,61*
Zubehör
Kärcher
6.904-285.0
ab € 25,36*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,23*
Zubehör
Kärcher
6.900-385.0
ab € 3,60*
Zubehör
Kärcher
6.900-952.0
ab € 18,51*
Zubehör
Kärcher
6.902-017.0
ab € 7,34*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 5,04*
Zubehör
Kärcher
6.902-077.0
ab € 11,54*
Zubehör
Kärcher
6.902-081.0
ab € 23,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.