Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
De’Longhi Autentica ETAM 29.660.SB Vollautomatisch Espressomaschine 1,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25395504
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132215220
EAN/GTIN:
     8004399328686
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Modernste Technologie und italienisches Design, intuitive Bedienung durch Softtouch-Bedienfeld, neue exklusive Kaffeespezialitäten, perfekten Latte macchiatto und Cappuccino dank innovativem LatteCrema Milchaufschäumsystem.

LatteCrema Milchaufschäumsystem

Dank dem neuen Milchaufschäumsystem LatteCrema bereiten Sie perfekten Cappuccino oder Latte macchiato in der optimalen Konsistenz mit einem besonders cremigen, feinporigen Milchschaum. Die Reinigung erfolgt ebenso einfach – automatisch per Drehregler.

„Doppio“-Funktion

Zusätzlicher Energieschub dank Doppio-Funktion – doppelter Espresso und doppelt stark.

Milk Menü

Unter der Direktwahltaste „Milk Menü“ verbergen sich weitere vielfältigen Kaffee-Milch-Spezialitäten wie Latte macchiato, der italienische Milchkaffee Caffé Latte, das Trendgetränk Flat White und die Zubereitung von heißer Milch auf Knopfdruck.

„Long-Coffee“ Funktion

Dank der Long-Taste sind auch die Freunde des Filterkaffees bestens versorgt. Diese Funktion erlaubt es eine große Tasse im Schwallbrühverfahren – ähnlich dem Filterkaffee – zu zubereiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
9100 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
200 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
12 Tassen
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Einstellbare Temperatur
Ja
Dampfleitung
Ja
Programmierbar
Ja
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Anzeigelicht
Ja
Tassenhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 489,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,49*
€ 569,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,19*
€ 532,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,42*
€ 518,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.