Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MB197 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MB197 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Hager MB197 Stromunterbrecher Typ B 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25210633
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MB197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 1-polig, 25kA, 10A B-Charakteristik, ÜK4, 1 Modul
Anzahl Module 1
Nennstrom 10 A
Auslösercharakteristik B
Nennabschaltvermögen 25 kA
Stoßspannungsfestigkeit 6000 V
Polanzahl 1 P
Isolationsspannung 500 V
Frequenz 50/60 Hz
Anschlussart Schraubtechnik
Drehmoment 2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,9 W
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,24*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,12*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,11*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.