Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CFA425D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CFA425D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 Modul(e)
Hager CFA425D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25202449
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CFA425D
EAN/GTIN:
     3250611610182
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
25 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 14,95*
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,13*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.