Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CCA216D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CCA216D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)
Hager CCA216D Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25200565
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CCA216D
EAN/GTIN:
     3250611610014
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Nennspannung
230 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
CZ001
ab € 14,95*
Zubehör
Hager
K67F
ab € 0,41*
Zubehör
Hager
K67M
ab € 2,37*
Zubehör
Hager
L061
ab € 0,84*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,13*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.