Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica DISTO D810 touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica DISTO D810 touch
Leica DISTO D810 touch
Leica DISTO D810 touch
Leica DISTO D810 touch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25143623
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     792297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Weltneuheit: Der Leica DISTO™ D810 touch ist weltweit das erste Laserdistanzmessgerät mit Touchscreen. Dies ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung. Ebenfalls revolutionär ist das Bestimmen von Distanzen in einem Foto. Dank der integrierten Kamera können auch Fotos gemacht und über die USB-Schnittstelle auf einen Computer geladen werden. Optimal ergänzt wird die hohe Funktionalität durch die clevere gratis App „Leica DISTO™ sketch“. - Touchscreen. - Zielsucher mit 4-fach Zoom und Übersichtskamera. - Kamerafunktion mit USB Download. - Messfunktionen über Kamerabild. - Präziser 360° Neigungssensor. - Smart Horizontal Mode™. - Höhentracking. - Kompass. - Bluetooth® Smart. - Gratis App – Leica DISTO™ sketch. - Li-Ionen Akku. Simply touch-it! Der große Touchscreen ermöglicht eine schnelle und intuitive Bedienung. Durch bekannte Gesten wie Wischen oder Zoomen mit zwei Fingern sind Funktionen einfach und schnell zugänglich. Auch Messungen können direkt über den Touchscreen ausgelöst werden. Das verhindert ein unbeabsichtigtes Bewegen des Leica DISTO™ D810 touch während der Messung. Messen im Foto Noch nie war es so einfach, die Breite, Höhe, Fläche oder sogar den Durchmesser eines Objektes zu bestimmen. Eine Messung im rechten Winkel zum Objekt ist ausreichend. Anschließend wird das gewünschte Ergebnis mit zwei Pfeilen im Foto markiert und der Wert erscheint im Display. Für große Objekte steht zusätzlich zu den Zoomstufen des Zielsuchers eine Übersichtskamera zur Verfügung. Dokumentation mit Fotos Dank der Kamerafunktion des Leica DISTO™ D810 touch können Fotos oder Displayfotos zur Dokumentation erstellt und über die USBSchnittstelle auf einen Computer geladen werden. So gehen keine Details zu den gemessenen Zielpunkten verloren. Höchste Präzision Der Leica DISTO™ D810 touch bietet eine Vielzahl indirekter Messfunktionen. Durch den speziell entwickelten Neigungssensor sind die damit erzielten Ergebnisse sehr präzise. Eine noch höhere Genauigkeit kann durch die Verwendung des Stativadapters Leica FTA360 mit Feintrieb erzielt werden, da dieser Adapter ein äußerst exaktes Anzielen ermöglicht. Flexibler Datentransfer Im Tastaturmodus können Sie Ihren Leica DISTO™ D810 touch mit Ihrem Computer verbinden und Messwerte in Form eines Tastatureintrages an ein beliebiges Programm senden. Das bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Bluetooth® Smart und neue gratis App – „Leica DISTO™ sketch“ Die weiterentwickelte App „Leica DISTO™ sketch“ ist das ideale Bindeglied zwischen dem Leica DISTO™ D810 touch und einem Smartphone oder Tablet. Mit ihr lassen sich schnell skalierte Pläne erstellen, Objekte in einem Foto bemaßen oder Bauzeichnungen prüfen. Sogar das Hinzufügen von Detailskizzen zu einer Übersichtsskizze ist möglich. Dadurch sind immer alle Informationen zusammen in einem Dokument. Die Daten können anschließend direkt ins Büro geschickt werden. ISO 16331-1 – Der Standard für Laserdistanzmessgeräte Die Reichweite und Genauigkeit von Laserdistanzmessgeräten hängt sehr stark von den Lichtverhältnissen und dem Reflexionsverhalten des Messzieles ab. Leica Geosystems ist es wichtig, dass die Performance der Geräte nicht nur unter perfekten Laborbedingungen, sondern vor allem im Alltag auf der Baustelle eingehalten wird. Deshalb hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit externen Experten eine Norm entwickelt, nach der Laserdistanzmessgeräte geprüft und dadurch untereinander verglichen werden können.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,96*
€ 857,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,29*
€ 827,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 684,86*
€ 814,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,05*
€ 797,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 666,70*
€ 793,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,00*
€ 773,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,75*
€ 735,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.