Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65553 Videokabel-Adapter 0,18 m Mini DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65553 Videokabel-Adapter 0,18 m Mini DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
DeLOCK 65553 Videokabel-Adapter 0,18 m Mini DisplayPort HDMI + VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24786006
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65553
EAN/GTIN:
     4043619655533
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI oder einen VGA Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Wenn zwei Monitore an den Adapter angeschlossen sind, erfolgt die Bildausgabe nur auf dem HDMI Monitor.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.18 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI + VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62588
ab € 47,13*
Zubehör
Delock
86341
ab € 2,64*
Zubehör
Delock
86342
ab € 2,65*
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,63*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.