Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Cullmann Panama BackPack 400 Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24676584
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     93784
EAN/GTIN:
     4007134012479
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Die beiden neuen Rucksäcke aus der Taschenlinie PANAMA überzeugen durch ihr durchdachtes Konzept, ihrem schlichten Design sowie der praktischen Vielseitigkeit bei hoher Qualität. Der PANAMA BackPack 400 bietet ausreichend Platz für eine mittelgroße DSLR-Ausrüstung nebst Zubehör, wie z.B. Speicherkarten, Ladegerät, etc.

Das Außenmaterial des Rucksacks besteht aus extrem strapazierfähigem und wasserabweisendem Gewebe. Auf die individuellen Platzbedürfnisse der Fotografen geht CULLMANN durch die variabel gestaltete Inneneinteilung und die praktischen Fächer ein. Dies ermöglicht dem Anwender sein gesamtes Kameraequipment sicher zu verstauen.

Der gepolsterte Taschenrücken und die längenverstellbaren Schultergurte sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Stabile und leicht bedienbare Reißverschlüsse sowie ein weiches Innenmaterial mit starker Polsterung bieten einen hervorragenden Schutz für die gesamte Kameraausrüstung.

Weitere Flexibilität ermöglichen die PANAMA Rucksäcke durch die Befestigung zusätzlicher Taschen oder der Mitnahme eines Stativs. Eine praktische Verstaumöglichkeit für persönliche Utensilien bietet die verschließbare Fronttasche.

Features:
- Stabiler, gepolsterter Handgriff
- Flexible Inneneinteilung
- Robuste, starke Polsterung
- Strapazierfähiges, wasserabweisendes Außenmaterial
- Leicht bedienbare Reißverschlüsse
- Praktisches Außentaschenfach mit Reißverschluss
- Gepolsterter Taschenrücken
- Längenverstellbare Schultergurte
- Befestigungsmöglichkeiten für zusätzliche Taschen oder Stativ
- Platz für mittelgroße DSLR-Ausrüstung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.