Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88885264 SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88885264 SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Rot
Inter-Tech 88885264 SATA-Kabel 0,3 m SATA 7-pin Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24394231
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
Kabel zum Anschließen von Slim-DVD-Laufwerken.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluß zu PC
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabeltyp
SATA I
Anschluss 2
SATA 7-pin
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.