Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio XR-18RD1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio XR-18RD1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Casio XR-18RD1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Casio XR-18RD1 Etiketten erstellendes Band Schwarz auf rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23547948
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-18RD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Standard-Schriftbänder für Label-Printer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
18 mm
Bandlänge
8 m
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf rot
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.