Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Matic Grip Druckbleistift 0,7 mm HB 12 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Matic Grip Druckbleistift 0,7 mm HB 12 Stück(e)
BIC Matic Grip Druckbleistift 0,7 mm HB 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23363697
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     820961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Anzahl Nachfüllleitungen
3
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarben
Gehäusematerial
Kunststoff
Schreibfarben
Grau
Härte
HB
Leitungsdurchmesser
0.7 mm
Schreiblänge
10000 m
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Integrierter Radiergummi
Ja
Leitungslänge
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
827080
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.