| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-22795700 Herst.-Nr.: ICOC HDMI-D-045 EAN/GTIN: 8057685304635 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Anzahl der Schutzschichten | 2 | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 30 | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Zertifizierung | CE, UL, RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 242 g | Technische Details | Gewährleistungsfrist | 3 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |