Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite UR022-001 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite UR022-001 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Tripp Lite UR022-001 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22632683
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     UR022-001
EAN/GTIN:
     0037332182029
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
228.6 mm
Höhe
6.4 mm
Breite
6.4 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Höhe des Versandkartons
12.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332182026
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.4 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1A4-N4
ab € 1.046,27*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC4-N4
ab € 1.213,19*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP1AC8-N4
ab € 2.188,12*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2A4-N4
ab € 1.279,83*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC2-N4
ab € 737,67*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DP2AC4-N4
ab € 1.381,35*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1A2-N4
ab € 468,67*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV1AC8-N4
ab € 1.987,62*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2A4-N4
ab € 1.062,82*
Zubehör
Tripp Lite
B002-DV2AC4-N4
ab € 1.201,95*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2A2-N4
ab € 729,05*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC2-N4
ab € 799,74*
Zubehör
Tripp Lite
B002-H2AC4-N4
ab € 998,58*
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,72*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 97,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.