Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Sammelbox Plus Dokumentenhalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Sammelbox Plus Dokumentenhalter Weiß
Leitz Sammelbox Plus Dokumentenhalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2260411
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     24760001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Für Verwendung im Hoch- oder Querformat. Bestandteil der Plus Serie. - Mit Griffmulde - Inklusive austauschbarem Beschriftungsschild - Hohe Vorderseite, um Dokumente sicher zu halten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
330 g
Abmessungen (BxTxH)
78 x 278 x 300 mm
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.