Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 5m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
DeLOCK 5m, USB 2.0-A - USB 2.0-B USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-22178500
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83530
EAN/GTIN:
     4043619835300
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss von verschiedenen USB Geräten, wie z. B. Drucker oder Scanner, an einen freien USB Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83469
ab € 2,55*
Zubehör
Delock
83500
ab € 6,29*
Zubehör
Delock
83498
ab € 3,33*
Zubehör
Delock
83499
ab € 3,53*
Zubehör
Delock
83429
ab € 3,04*
Zubehör
Delock
83502
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.