Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
DYMO D1 - Standardetiketten - Schwarz auf Weiß - 19mm x 7m
Artikel-Nr.:
     854-DYML45803
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720830
EAN/GTIN:
     5411313452137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
D1 Standardetiketten aus Polyester
Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Speicherbandbreite (metrisch)
19 mm
Bandlänge
7 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
48219090
Merkmale
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Material
Polyester
Ursprungsland
Belgien
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-18 - 90 °C
Markenkompatibilität
DYMO
Kompatibilität
LabelManager, LabelWriter 450 DUO
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
25
1
pro Meter
€ 7,50*
ab € 10,23*
€ 12,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 13,00*
2 Tage
100
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,16*
1
pro Meter
€ 4,50*
ab € 10,48*
€ 13,17*
2 Tage
100
1
pro Meter
€ 4,50*
ab € 10,48*
€ 13,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,82*
€ 14,07
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,29*
Zubehör
Dymo
S0720850
ab € 19,25*
Zubehör
Dymo
S0720860
ab € 14,02*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,52*
Zubehör
Dymo
S0720890
ab € 12,43*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 14,00*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,04*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 1,68*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,57*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,93*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 272,28*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,16*
Zubehör
Dymo
S0879510
ab € 104,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.