Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite DWT1327S Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21986951
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     DWT1327S
EAN/GTIN:
     0037332183576
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Mit der VESA-kompatiblen neigbaren Wandhalterung DWT1327S können Sie Ihren Flachbildfernseher, Monitor oder einen anderen Bildschirm an der Wand befestigen. Sie eignet sich ideal für Heimkinos, Klassenzimmer, Sitzungssäle, Hotels, Bars und Restaurants und ist für die meisten Flachbildschirme von 13 bis 27 Zoll geeignet. Eine -15° bis +10°-Neigungsfunktion minimiert die Blendung und bietet eine komfortable Sicht aus mehreren Winkeln. Die flache Halterung ist für ein elegantes, professionelles Erscheinungsbild hinter dem Display verborgen. Der haltbare Ganzmetallrahmen mit kratzfester Pulverbeschichtung trägt bis zu 39,9 kg. Wird komplett montiert geliefert und kann mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial schnell an der Wand montiert werden. Entspricht VESA-kompatiblen Displays mit einem der folgenden Montagelochmuster: 75 x 75 mm, 75 x 100 mm, 100 x 75 mm und 100 x 100 mm.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
281.9 mm
Höhe des Versandkartons
228.6 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332183573
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Ursprungsland
China
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
196.1 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
119.9 mm
Gewicht
410 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121.9 mm
Verpackungstiefe
132.1 mm
Verpackungshöhe
25.4 mm
Paketgewicht
410 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
39 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
DCPU1
ab € 53,34*
Zubehör
Tripp Lite
DCPU2
ab € 32,72*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327MQ
ab € 99,65*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327S
ab € 121,65*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDD
ab € 79,78*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SDFC-1
ab € 81,70*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1327SE
ab € 45,19*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1527SDC
ab € 110,11*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SAL
ab € 92,25*
Zubehör
Tripp Lite
DDR1732SC
ab € 43,49*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1727S
ab € 39,39*
Zubehör
Tripp Lite
DDV1732AM
ab € 70,03*
Zubehör
Tripp Lite
DMATC
ab € 23,29*
Zubehör
Tripp Lite
DMPDS3255F
ab € 72,16*
Zubehör
Tripp Lite
DMVWSC4570XUL
ab € 176,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.