Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable Micro SATA female + 2Pin Power SATA SATA-Kabel 0,30 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable Micro SATA female + 2Pin Power SATA SATA-Kabel 0,30 m Rot
DeLOCK Cable Micro SATA female + 2Pin Power SATA SATA-Kabel 0,30 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2160371
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84384
EAN/GTIN:
     4043619843848
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
micro SATA Kabel
s-ata kabel
Dieses Micro SATA Kabel von Delock dient zum Anschluss von 1,8“ Festplatten mit 5V und Micro SATA Port.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.30 m
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich/Weiblich
Produktfarbe
Rot
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.