Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81565 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81565 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81565 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81565 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81565 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
C2G 81565 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2132307
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81565
EAN/GTIN:
     757120815655
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
89652
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.