Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86128 Elektrische Anschlussbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86128 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86128 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86128 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86128 Elektrische Anschlussbox
DeLOCK 86128 Elektrische Anschlussbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20920271
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86128
EAN/GTIN:
     4043619861286
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Diese Dose von Delock können Sie zur Aufputz Befestigung von Anschlussdosen mit 60 mm Einbaumaß, z. B. der Delock Keystone Anschlussdose 86202 verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: aufputz gehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
86236
ab € 1,45*
Zubehör
Delock
86257
ab € 1,09*
Zubehör
Delock
86268
ab € 7,46*
Zubehör
Delock
86272
ab € 0,97*
Zubehör
Delock
86333
ab € 1,38*
Zubehör
Delock
86411
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.