Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18215 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18215 Montage-Kit
DeLOCK 18215 Montage-Kit
DeLOCK 18215 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30362734
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18215
EAN/GTIN:
     4043619182152
Suchbegriffe:
Komponent
Mit diesem Zubehör Set von Delock können Sie verschiedene Zusatzmodule wie Adapter oder Konverter an Ihrem Raspberry Pi Board befestigen. Des Weiteren können Sie mit diesem Zubehör mehrere Raspberry Pi Boards übereinander montieren. - Raspberry Pi Boards, Konverter und Adapter lassen sich übereinander montieren. - Konverter und Adapter für Raspberry Pi Boards lassen sich daran befestigen. - 4x M2.5 Abstandsbolzen, Länge 30mm. - 4x M2.5 4mm Schraube. - 4x Mutter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
Zubehör
Delock
86235
ab € 1,18*
Zubehör
Delock
86236
ab € 1,45*
Zubehör
Delock
86257
ab € 1,09*
Zubehör
Delock
86272
ab € 0,97*
Zubehör
Delock
86333
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.