Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86272 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86272 Montage-Kit
DeLOCK 86272 Montage-Kit
DeLOCK 86272 Montage-Kit
DeLOCK 86272 Montage-Kit
DeLOCK 86272 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24800169
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86272
EAN/GTIN:
     4043619862726
Suchbegriffe:
Komponent
Diese Abdeckung von Delock können Sie als Abschlussplatte für die Delock Keystone Hutschienen Halterungen 86212 und 86232 verwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.1 mm
Tiefe
74.8 mm
Höhe
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18214
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
Zubehör
Delock
86235
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.