Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86333 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86333 Keystone-Modul
DeLOCK 86333 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21352304
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86333
EAN/GTIN:
     4043619863334
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Kabeldurchführung
Modularbuchsen
kabeldurchführung weiß
Diese Keystone Abdeckungen von Delock können Sie z. B. zur Kabeldurchführung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.3 mm
Tiefe
16.3 mm
Höhe
22.3 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
18214
ab € 2,13*
Zubehör
Delock
18215
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
86128
ab € 0,87*
Zubehör
Delock
86235
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.