Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau
Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau
Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau
Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau
Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau
Vileda 119909 Besen Drinnen Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20908618
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     119909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
  • Kehrwischer für glatte Böden mit Gelenkverbindung aus Polypropylen
    - Sauberes Zusammenziehen von Grob- und Feinschmutz ohne
    - Staubentwicklung direkt in den Abfallbeutel
    - Wischerlippe austauschbar und bei 90 °C waschbar
    - Komponenten aus robustem ABS Kunststoff, Unterplatte aus rostfreiem Stahl
    - Haken oben für Befestigung am Reinigungswagen, Haken unten für Abfallbeutel
    - Ergonomische Griffe
    - Ovale Aluminiumrohre: leicht, robust und hygienisch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Produktfarbe
Blau, Grau
Griff enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
512361
ab € 23,84*
Zubehör
Vileda
512363
ab € 36,21*
Zubehör
Vileda
508445
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.