Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrwischer Ersatzlippe 35cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrwischer Ersatzlippe 35cm
Kehrwischer Ersatzlippe 35cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE508445
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     508445
EAN/GTIN:
     4023103108394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handfeger
Müllfeger
Reinigungsgerät
  • Ersatzlippe für Kehrwischer
  • Waschbar bei 90 Grad
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
0.0620 kg
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
119909
ab € 19,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.