Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel offen 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrschaufel offen 30cm
Kehrschaufel offen 30cm
Artikel-Nr.:
     467-#VILE512363
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     512363
EAN/GTIN:
     4023103115484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
langstielige kehrschaufel
  • Kehrwischer für glatte Böden mit Gelenkverbindung aus Polypropylen
  • Sauberes Zusammenziehen von Grob- und Feinschmutz ohne Staubentwicklung direkt in den Abfallbeutel
  • Wischerlippe austauschbar und bei 90 Grad C waschbar
  • Komponenten aus robustem ABS Kunststoff, Unterplatte aus rostfreiem Stahl
  • Haken oben für Befestigung am Reinigungswagen, Haken unten für Abfallbeutel
  • Ergonomische Griffe
  • Ovale Aluminiumrohre: leicht, robust und hygienisch
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.6950 kg
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kehrgarnitur, Müllschippe, Schaufel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,98*
€ 54,87*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 42,61*
€ 60,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
119909
ab € 19,20*
Zubehör
Vileda
119918
ab € 24,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.