Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB 2.0 A M/F 3m USB Kabel USB A Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB 2.0 A M/F 3m USB Kabel USB A Weiß
Goobay USB 2.0 A M/F 3m USB Kabel USB A Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-67006
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96199
EAN/GTIN:
     4040849961991
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Kabel USB A Stecker zu USB A Buchse. Zum verlängern von USB Kabeln.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
738
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,05*
€ 3,20*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 4,44*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,68*
€ 18,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,11*
€ 29,47*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.