Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, weiß, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 3 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
USB
USB
Artikel-Nr.:
     1039U-931996199
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96199
EAN/GTIN:
     4040849961991
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
5er Pack USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel, weiß, USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A) 3 m

USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Buchse (Typ A)

- geeignet für Geräte mit USB Anschluss

- USB 2.0 Kabel zum Synchronisieren und Laden

- Hi-Speed Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A Steckern

Anzahl Schirmungen: 2 x
Ausgang 2, Spannung: 5.0 V (DC)
Kennzeichnungen: CE, WEEE
max. Übertragungsrate: 0.48 Gbit/s
Kabeltyp: Rundkabel
Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
Anschluss, Typ: USB 2.0-Stecker (Typ A)
Anschluss 2, Typ: USB 2.0-Buchse (Typ A)
Farbe: weiß
Farbversion: Weiß
Kabellänge: 3 m

Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, USB, 2.0, Hi-Speed, Verlängerungskabel, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
516
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,04*
€ 3,20*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 4,45*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,71*
€ 18,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,18*
€ 29,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.