Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Case Logic DCB-309 Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20804133
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201319
EAN/GTIN:
     796594763963
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Der sportliche Foto-Rucksack ermöglicht eine individuelle Organisation der Ausrüstung und ist die ideale Kombination aus Funktionalität und Stil. Spiegelreflexkamera, Objektive, Blitz und Laptop lassen sich bequem auf dem Rücken tragen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
213 mm
Höhe
439 mm
Gewicht
1540 g
Innenmaße (B x T x H)
378 x 125 x 272 mm
Merkmale
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Markenkompatibilität
Jede Marke
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße des Notebooks
14 Zoll
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.