Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20323568
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BTV502/B
EAN/GTIN:
     5019318440601
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Volumen Hauptkarton
0.063 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe (max)
95.4 mm
Höhe
239.9 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
47 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
95 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,84*
Zubehör
B-Tech
BT9901/B
ab € 68,95*
Zubehör
B-Tech
BT9905/BS
ab € 159,76*
Zubehör
B-Tech
BT9906/BS
ab € 252,17*
Zubehör
B-Tech
BT9908/S
ab € 450,16*
Zubehör
B-Tech
BT9909/BS
ab € 383,20*
Zubehör
B-Tech
BTV112/B
ab € 26,19*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
ab € 36,25*
Zubehör
B-Tech
BTV114/B
ab € 49,77*
Zubehör
B-Tech
BTV500/B
ab € 22,04*
Zubehör
B-Tech
BTV503/B
ab € 45,61*
Zubehör
B-Tech
BTV510/B
ab € 27,62*
Zubehör
B-Tech
BTV511/B
ab € 37,05*
Zubehör
B-Tech
BTV520/B
ab € 33,15*
Zubehör
Ventry
BTV504/B
ab € 54,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.