Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39281599
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9908/S
EAN/GTIN:
     5019318759727
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
1504 mm
Tiefe (max)
64 mm
Höhe
901 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Maximale Bildschirmgröße
120 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
1400 x 800 mm
Minimum Bildschirmgröße
72 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 431,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,33*
Zubehör
B-Tech
BT9901/B
€ 84,18*
Zubehör
B-Tech
BT9905/BS
€ 200,47*
Zubehör
B-Tech
BT9906/BS
€ 305,59*
Zubehör
B-Tech
BT9909/BS
€ 441,10*
Zubehör
B-Tech
BTV112/B
€ 36,30*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
€ 314,20*
Zubehör
B-Tech
BTV114/B
€ 66,05*
Zubehör
B-Tech
BTV500/B
€ 28,51*
Zubehör
B-Tech
BTV502/B
€ 48,66*
Zubehör
B-Tech
BTV503/B
€ 61,15*
Zubehör
B-Tech
BTV510/B
€ 35,62*
Zubehör
B-Tech
BTV511/B
€ 50,21*
Zubehör
B-Tech
BTV520/B
€ 45,52*
Zubehör
Ventry
BTV504/B
€ 72,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.