Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
B-Tech BT9901 165,1 cm (65") Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26883578
Hersteller:
B-Tech
Herst.-Nr.:
BT9901/B
EAN/GTIN:
5019318759628
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024200
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1005 mm
Höhe
630 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
65 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (min)
33 mm
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Fernseherteile & -Zubehör
>
TV-Halterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 84,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech BT7502 Schwarz
B-Tech
BT7502/B
€ 19,33*
Zubehör
B-Tech BT9905 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech
BT9905/BS
€ 200,47*
Zubehör
B-Tech BT9906 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech
BT9906/BS
€ 305,59*
Zubehör
B-Tech BT9908 3,05 m (120") Schwarz, Silber
B-Tech
BT9908/S
€ 431,53*
Zubehör
B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech
BT9909/BS
€ 441,10*
Zubehör
B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech
BTV112/B
€ 36,30*
Zubehör
B-Tech BTV113 58,4 cm (23") Schwarz
B-Tech
BTV113/B
€ 314,20*
Zubehör
B-Tech BTV114 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech
BTV114/B
€ 66,05*
Zubehör
B-Tech BTV500 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BTV500/B
€ 28,51*
Zubehör
B-Tech BTV502 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BTV502/B
€ 48,66*
Zubehör
B-Tech BTV503 119,4 cm (47") Schwarz
B-Tech
BTV503/B
€ 61,15*
Zubehör
B-Tech BTV510 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech
BTV510/B
€ 35,62*
Zubehör
B-Tech BTV511 139,7 cm (55") Schwarz
B-Tech
BTV511/B
€ 50,21*
Zubehör
B-Tech BTV520 165,1 cm (65") Schwarz
B-Tech
BTV520/B
€ 45,52*
Zubehör
Ventry BTV504 119,4 cm (47") Schwarz
Ventry
BTV504/B
€ 72,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.