Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber
B-Tech BT9909 2,18 m (86") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69630769
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT9909/BS
EAN/GTIN:
     5019318087530
Weitere Informationen:
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
304 mm
Abstand zur Wand (max)
319 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.041 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe (max)
319 mm
Höhe
600 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
86 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
600 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 442,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,39*
€ 526,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,02*
€ 521,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,26*
€ 502,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,27*
€ 481,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,34*
Zubehör
B-Tech
BT9901/B
€ 84,10*
Zubehör
B-Tech
BT9905/BS
€ 200,63*
Zubehör
B-Tech
BT9906/BS
€ 306,42*
Zubehör
B-Tech
BT9908/S
€ 431,72*
Zubehör
B-Tech
BTV112/B
€ 36,26*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
€ 317,10*
Zubehör
B-Tech
BTV114/B
€ 65,90*
Zubehör
B-Tech
BTV500/B
€ 28,39*
Zubehör
B-Tech
BTV502/B
€ 48,58*
Zubehör
B-Tech
BTV503/B
€ 60,79*
Zubehör
B-Tech
BTV510/B
€ 35,53*
Zubehör
B-Tech
BTV511/B
€ 49,65*
Zubehör
B-Tech
BTV520/B
€ 45,36*
Zubehör
Ventry
BTV504/B
€ 71,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.