Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz
B-Tech BTV112 71,1 cm (28") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20323565
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BTV112/B
EAN/GTIN:
     5019318440571
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
0.031 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Maximale Bildschirmgröße
28 "
Befestigungstyp
Wand
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Geeignet für Computermonitor
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Swivel Winkel
180 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
ab € 13,84*
Zubehör
B-Tech
BT9901/B
ab € 69,00*
Zubehör
B-Tech
BT9905/BS
ab € 159,88*
Zubehör
B-Tech
BT9906/BS
ab € 252,82*
Zubehör
B-Tech
BT9908/S
ab € 450,42*
Zubehör
B-Tech
BT9909/BS
ab € 383,29*
Zubehör
B-Tech
BTV113/B
ab € 36,40*
Zubehör
B-Tech
BTV114/B
ab € 49,75*
Zubehör
B-Tech
BTV500/B
ab € 22,10*
Zubehör
B-Tech
BTV502/B
ab € 38,29*
Zubehör
B-Tech
BTV503/B
ab € 45,53*
Zubehör
B-Tech
BTV510/B
ab € 27,55*
Zubehör
B-Tech
BTV511/B
ab € 36,92*
Zubehör
B-Tech
BTV520/B
ab € 33,13*
Zubehör
Ventry
BTV504/B
ab € 54,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.