Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic 90A052135 USB Kabel 4,5 m USB 2.0 USB A RJ-45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic 90A052135 USB Kabel 4,5 m USB 2.0 USB A RJ-45 Schwarz
Datalogic 90A052135 USB Kabel 4,5 m USB 2.0 USB A RJ-45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20161089
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052135
EAN/GTIN:
     4056572742813
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Magellan 9300i
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
Magellan 9300i/9400i/9800i
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
931013110-00053
ab € 723,81*
Zubehör
Datalogic
9360441131-020310
ab € 1.229,19*
Zubehör
Datalogic
931024110-00053
ab € 724,86*
Zubehör
Datalogic
9360441030-020313
ab € 1.210,12*
Zubehör
Datalogic
931013110-003121
ab € 762,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.