Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 9300i Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Magellan 9300i Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Grau
Datalogic Magellan 9300i Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Grau
Datalogic Magellan 9300i Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Grau
Datalogic Magellan 9300i Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Grau
Datalogic Magellan 9300i Fester Barcodeleser 1D/2D Linear Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68518268
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     931013110-00053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Magellan 9300i Scanner/Waage: eine neue Klasse im Bereich der Hochleistungs-Barcodescanner. Mit digitalen Imagers auf allen Leseebenen erfasst der Magellan 9300i sowohl 1D als auch 2D Barcodes nahtlos, ohne manuellen Eingriff des Kassenpersonals.
Mit einer eher traditionellen Gehäuseabdeckung und großen horizontal und vertikal gelagerten Fenstern, ermöglicht der Magellan 9300i eine optimale Ausrichtung für POS und Self Checkout-Touchscreens, Bezahlterminals und Bondrucker, während gleichzeitig der ergonomische Komfort für sitzendes oder stehendes Kassenpersonal gewährleistet wird.
Der optionale Magellan Customer Service Scanner (CSS) ermöglicht es, den Kunden einfach in E-Commerce Programme miteinzubinden, der Kunde kann seine Papiercoupons oder seine Barcodes vom Mobiltelefon parallel zum Scanprozess des Kassierers erfassen, was die gesamte Transaktionszeit an der Kasse erheblich reduziert.
Innovative Funktionen und Optionen wie die ScaleSentry Technologie die Wiegeverluste reduziert, die All-Weighs-Waagenplatte und die Unterstützung aller wichtigen EAS-Systeme tragen dazu bei, dass der 9300i Anwender darin unterstützt Inventurdifferenzen zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
130 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix
GS1 DataBar Expanded Stacked, Micro QR Code, MicroPDF417, QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 86000 Lux
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,78*
€ 954,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,19*
€ 949,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,07*
€ 927,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,41*
€ 906,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,57*
€ 858,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,13*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,51*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,63*
Zubehör
Datalogic
90A052135
ab € 13,62*
Zubehör
Datalogic
90A052138
ab € 14,08*
Zubehör
Datalogic
90A052276
ab € 15,70*
Zubehör
Datalogic
90ACC0169
ab € 238,85*
Zubehör
Datalogic
90ACC0194
ab € 28,20*
Zubehör
Datalogic
90ACC0175
ab € 249,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.