Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Hama Fine Art Fotoalbum Grau 300 Blätter 10 x 15 Spiralbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2001034
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00094874
EAN/GTIN:
     4007249948748
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Albumcover mit Einstecktasche
Für den ersten Eindruck: im Albumcover integrierte Einstecktasche mit Platz für ein Foto – zur individuellen Gestaltung oder zur thematischen Zuordnung

Strukturpapier
Bleibender Eindruck: Das Cover aus Strukturpapier ist haptisch und optisch ansprechend

Spiralbindung
Genau angepasste Spiralbindung: schafft genügend Platz für Fotos und Co., ohne dass sich der Deckel anhebt

Innenseitiger Spiralverschluss
Spiralverschluss an der Innenseite: Die Spirale schließt sich innen an der Cover-Rückseite, somit können keine Albumblätter herausfallen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
300 Blätter
Medienabmessungen (Einzelblatt)
10 x 15
Bindungsart
Spiralbindung
Farbe der Seiten
Schwarz
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00090115
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00090111
ab € 10,59*
Ähnlich
Hama
00002173
ab € 12,00*
Ähnlich
Hama
00007299
ab € 8,36*
Ähnlich
Hama
00007168
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007171
ab € 5,11*
Ähnlich
Hama
00007170
ab € 5,10*
Ähnlich
Hama
00007108
ab € 4,14*
Ähnlich
Hama
00007103
ab € 3,59*
Ähnlich
Hama
00002697
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00007242
ab € 7,32*
Ähnlich
Hama
00007238
ab € 7,33*
Ähnlich
Hama
00002220
ab € 8,07*
Ähnlich
Hama
00002219
ab € 8,03*
Ähnlich
Hama
00106255
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.